As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ferragem para porta basculante Kinvaro T57
Com força da mola ajustável de 0 a 240 N por mola
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Ajuste flexível do peso da porta
- Abre automaticamente a partir de um ângulo de 17º
- Ângulo de abertura variável de 75° ou 90° que proporciona um acesso fácil ao interior do armário
- Excelente funcionamento graças aos apoios plásticos que não necessitam de manutenção
- Fixação com parafusos Euro com colar em multifuros
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!