As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Acessórios de fixação articulados para canto Canto Wari
Quando a porta é aberta, os carrinhos dianteiros saem automaticamente para fora. Facilita o acesso sem restrições aos carrinhos traseiros.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Altura de montagem dos carrinhos variável
Revestimento duplo a pó, branco, alumínio RAL 9006 mais verniz transparente
Proteção permanente
Fácil de montar
- Montagem simples no solo ou na parte lateral
- Montagem sem ferramentas das peças individuais
- Totalmente possível fazer montagens posteriores
Extensão total com sistema de amortecimento integrado
Para fecho permanente, seguro e sem ruído
Modelo de carrinho Premea:
Tabuleiro de fio de aço com 7 mm de espessura, brilhante e cromado, com base de madeira, branco
Capacidade de carga:
- Carregamento dos carrinhos dianteiros 8,0 kg (por carrinho)
- Carregamento dos carrinhos traseiros 9,5 kg (por carrinho)
Fácil ajuste frontal 3D
- Disposição das juntas fácil de ajustar
Tempo de entrega: aproximadamente 5 dias úteis após a receção da encomenda
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!