Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ferragem para porta basculante Kinvaro S-35 Com amortecimento integrado ajustável
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Variantes
- Permite a utilização de perfis de sanca e luzes montadas na parte superior
- Porta ajustável em 3 dimensões: altura, largura, inclinação: Ajuste direto de ± 1,5 mm
- Montagem rápida e sem ferramentas
- Fixação segura em qualquer posição a partir de um ângulo de 45º
Dimensão das portas:
- Largura: 450–1200 mm
- Altura: 420–750 mm
Calcular o peso da porta basculante
Largura da porta basculante x altura da porta basculante x espessura da porta basculante x peso específico1 + peso do puxador2 = peso da porta basculante
1 Pesos específicos: material MDF de 0,85 kg/dm3, aglomerado de 0,65 kg/dm3, abeto/pinho de 0,45 kg/dm3
2 Os puxadores devem ter um peso de 0,1 kg por cada 100 mm de largura. Recomendamos a realização de testes prévios.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!