Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ferragem giratória para extensível para armário de canto VS COR Wheel Com base 2/4 semicircular
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Possibilidade de utilização à esquerda e à direita
Os tabuleiros saem de modo independente
A prateleira inferior sai automaticamente quando a porta é aberta
- Acesso perfeito
- Fácil de limpar
Tabuleiros com calhas circunferenciais de aço cromado brilhante de ø 7 mm
Design apelativo
Prateleira inteira, branca, 16 mm de espessura
- Grande espaço de arrumação
- Aproveitamento máximo do espaço de arrumação no armário de canto
A prateleira superior pode ser instalada em alturas diferentes
- Aproveitamento máximo do espaço
- A altura pode ser ajustada mesmo após a instalação
Fácil de montar
Basta bloquear a coluna no devido lugar no pilar central
Montagem posterior possível
Prazo de entrega: aproximadamente 5 dias úteis após a receção da encomenda
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!