As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ferragem giratória para conjunto de armário de canto VS COR Wheel Pro 3/4
As versões de armários de canto com duas prateleiras melhoram significativamente a utilização do espaço de arrumação e otimizam o acesso
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Vantagens da instalação:
- Os braços de suporte podem ser instalados nos fixadores laterais sem necessidade de ferramentas
- As prateleiras podem ser instaladas nos braços de suporte sem a necessidade de ferramentas
- Para utilização em armários inferiores e armários de parede
- Pode ser montado em armários de canto em qualquer altura sem ter de retirar a bancada de trabalho
Vantagens da utilização:
- Acesso otimizado graças às prateleiras de madeira redondas suspensas, sem tubo vertical central, proporcionando até 20% mais espaço de arrumação
- As prateleiras são mantidas no lugar por uma travessa que atravessa diretamente o armário, o que garante que o mecanismo é praticamente invisível, estabiliza o armário e pode ser utilizado em armários normais
- Estrutura robusta, revestida a pó em branco ou antracite, com manutenção muito fácil
- Elevada capacidade de carga – cada prateleira tem uma capacidade de carga de até 27,5 kg
- Posicionamento das prateleiras regulável em altura, independentemente da altura do armário, podendo a posição das prateleiras ser alterada a qualquer momento dentro da grelha de orifícios de 40 mm, permitindo uma utilização ótima do espaço e uma fácil adaptação
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!