Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
12 item(ns) com 32 versões encontrado(s)
For doors up to 1,400 mm
Universal door closer. All four variants can be installed on doors up to 1100 mm wide
For barrier-free construction with requirements for easy-opening doors with sharply declining opening torque on the hinge side
Montagem direta sem necessidade de calço
Mola hidráulica universal instalável nas quatro variantes de montagem até uma largura de porta de 950 mm.
For barrier-free construction with requirements for easy-opening doors with sharply declining opening torque on the non-hinge side
Montagem oculta na folha na porta
The strongest door closer for the property
For barrier-free construction with requirements around easy opening doors with sharply declining opening torque on the hinge side.
The strongest door closer for a door width of 1400 mm on the non-hinge side
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.