Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para construção de janelas, cabeça de lentilha FBS
Aço zinco-níquel, preto (ZNBHL), fenda PH. Para utilização em máquinas de aparafusamento automático.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Rosca especial com ponta de agulha
- Diâmetro da cabeça de 7,0 mm
- Parafuso para construção de janelas para fixação de acessórios em perfis de plástico
Proteção anticorrosiva melhorada
No teste de névoa salina em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227-NSS, 360 horas sem ferrugem vermelha na corrosão do metal da base
Camada de proteção anticorrosiva sem Cr(VI)
Para máquinas de aparafusamento automático
Ordenados de acordo com o diâmetro da cabeça
(As peças diferentes > ou < como, por exemplo, o diâmetro da cabeça, serão ordenadas)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!