Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Gaveta extensível diagonal DSA 3
Para estruturas com 150 e 300 mm de largura
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Estrutura extensível com extensão total do rolamento de esferas com amortecimento e fecho automático integrados, montado de um lado
- Pode ser utilizado no lado esquerdo e direito
- Para cestos suspensos em versões de 90°, 45° e 35°
- A altura dos cestos pode ser regulada individualmente
- Com fixação frontal sem ferramentas
- Regulação simples da parte frontal através da regulação frontal 3D
- Montagem simples - sem necessidade de medições ao instalar a estrutura devido ao modelo de instalação fornecido.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!