Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Espuma de 2 componentes para caixilhos PURlogic® Fast
Cartucho de espuma de 2 componentes para instalação segura de aduelas de portas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Resistência final atingida de forma rápida
Reduz o tempo de expansão para 60 minutos, poupando tempo e dinheiro
Boas propriedades adesivas
Boa aderência a praticamente todas as superfícies encontradas na construção
Espuma indeformável
Não é necessária pressão quando o tempo de expansão for atingido
Caraterísticas do produto testadas
- Isolamento acústico para juntas. Reduz o nível de ruído a RST, w = 61 dB em conformidade com a norma DIN 52210
- Condutividade térmica. Reduz a perda de calor a 0,035 W/(mK) em conformidade com a norma DIN 52612
- Permeabilidade ao ar. Evita correntes de ar, com base na norma DIN 18055/EN 42
- Permeabilidade ao vapor de água. Testada em conformidade com a norma DIN EN ISO 12572
- Poupa energia, em conformidade com o regulamento alemão de poupança de energia (EnEV). Economia de 9% em aquecimento com base na norma DIN 18055/EN 42
- Relatório de ensaio geral emitido pelas autoridades de construção. Em conformidade com a classe B2 de material de construção, de acordo com a norma DIN 4102, parte 1
- Certificação EMICODE
Estrutura de espuma uniforme com células finas
Sem silicone nem solventes
Resistência ao envelhecimento
Os produtos com a etiqueta EMICODE são de baixa emissão/ecologicamente sustentáveis. O sistema de classificação EMICODE atribui etiquetas a produtos para construção que cumpram os rigorosos requisitos ambientais e de saúde de institutos reconhecidos.
Adere a betão, pedra, PVC rígido, metal e madeira. Não adere a polietileno, silicone, PTFE e massa lubrificante. Deve ser aplicado primário nas superfícies que sejam porosas e absorventes. O tempo de expansão pode aumentar significativamente em superfícies de construção húmidas. Não é necessário adicionar humidade (molhar as superfícies de aderência) com espumas de 2 componentes.
Para a instalação segura e de alta qualidade de aduelas de portas em aço e madeira, ligações para peitoril de janela*, para o enchimento de cavidades maiores, tais como, vigas de telhado, enchimento de banheiras e chuveiros e construção de moldes e modelos.
* Têm de estar protegidas contra uma carga de compressão por uma carga de suporte suficiente.
Adere a betão, pedra, PVC rígido e madeira.
Cubra as superfícies adjacentes à área de trabalho antes de começar a trabalhar. Aparafuse o tubo adaptador incluído na válvula. Rode a parte interior do disco rotativo vermelho 5 vezes para a direita. Esta ação abre o componente B. Agite vigorosamente a lata, com a válvula voltada para baixo, cerca de 20 vezes, para que os conteúdos da lata sejam misturados e a qualidade da espuma seja otimizada. A espuma deve ser de uma tonalidade uniforme verde lima. Se não for o caso, agite a lata novamente.
Porta de madeira e caixilhos de janelas:
Para a instalação de portas e caixilhos de janelas, os componentes estruturais devem estar alinhados e fixos, em conformidade com as normas mais recentes. Utilize escoras para aduelas de portas. Em seguida, aplique a espuma em três pontos à esquerda e direita. Encha as juntas ou cavidades apenas até 50% com espuma, uma vez que esta irá expandir.
Aduelas de portas em aço:
As aduelas de portas em aço devem ser completamente coladas com espuma e devem também ser fixadas mecanicamente. Corte a espuma em excesso e totalmente endurecida com um X-ato. Remova cuidadosamente os salpicos de espuma com PURLOGIC Clean, art. n.º 0892 160.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!