Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Slim shape and high flexibility
Rust-proof spatula with 2C handle
Pode ser utilizado para seis aplicações diferentes e em todos os tipos de junta
Ideal para o enchimento de juntas de placas de gesso O bit com fenda Philips é adequado para um aparafusamento rápido.
In sizes 1x 50, 80, 100 and 120 mm
Taping knife with sharp-edged A2 stainless steel blade and high-quality riveted two-component soft handle
Rust-proof spatula with wooden handle
Com extremidades angulares, a espátula de alisamento é especialmente adequada para aplicações sanitárias
Bit TX C 6,3 (1/4")
Chave combinada métrica Com POWERDRIV®
Lâmina quebrável
X-ato 2C com guia
Alicate extensível DIN ISO 8976
Caixa de bits, tamanho 3 33 peças
Módulo sistema 8.4.1, chaves de caixa 1/4" + 1/2" 108 peças
Mala de ferramentas com todas as ferramentas comuns Conjunto de 93 peças