Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Universal filler with outstanding properties. Can be used as knifing and fine filler.
Fine filler with high elasticity for sealing pores and for repairing small scratches, grooves and uneven surfaces
Filler for filling and levelling deep uneven surfaces and scratches
Putty hardener for our polyester putty VAKU 20–VAKU 80
Sistema de reparação de atuação rápida, ideal para instaladores e oficinas do setor do processamento de metais.
Glass fibre reinforcement filler for bridging cracks, holes and for repairing glass fibre reinforced plastics.
Sistema de reparação rápida para instaladores e oficinas do setor metalúrgico. Particularmente adequado para o enchimento de moldes e para vedação e cobertura de áreas com fugas.
High-strength epoxy resin-based 2C bodywork filler compound suitable for cold application as a lead-free alternative to hot soldering with tin.
Ready-to-use, 1-component water-based filler
Massa consistente multiusos I
Massa longa duração III
Massa lubrificante multiusos IV
Massa lubrificante multiusos III
Massa lubrificante multiusos II
Massa viaturas comerciais de alto desempenho 400g
Massa lubrificante multiusos, máquinas construção/agricultura
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g.