Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Espátula para azulejo Plus Longlife & Speed
Espátula para azulejo de última geração com um ângulo e design ideais que protegem o material base. Encaixe tipo SDS-plus.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Variantes
Proteção otimizada contra emperramento
O novo formato da espátula evita o emperramento e reduz o atrito.
Maior taxa de remoção
O design autoafiável remove mais material em menos tempo e garante uma alta taxa de remoção durante toda a vida útil da ferramenta.
Design ergonómico e ângulo ideal
- Posição de trabalho ideal em paredes e no chão
- Posicionamento ideal nas uniões
- Poupa tempo, pois são causados menos danos no material base
Até 150% de maior vida útil em comparação com as versões standard
Maior área de trabalho
Largura da lâmina 25% superior em comparação com as versões standard do mercado (largura de 40 mm)
- Maior taxa de remoção
- Mais eficiente e mais rápido
Área convexa pronunciada para penetração
- Transferência de carga central
- Melhor transferência de ondas de choque
- Maior resistência à penetração
Para retirar azulejos. Também adequado para alvenaria leve.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!