Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Para a limpeza e remoção de revestimentos ou sujidade em metais, betão, pedra natural, madeira e plástico
Para tratar superfícies resistentes à ferrugem (aço inox)
Para rebarbadoras angulares
Ideal para pré e pós-processamento de costuras soldadas em aço inox e alumínio (soldadura oca e de cordão). Para escovagem média e elevada.
Ideal para trabalhos de escovagem flexíveis e médios, como rebarbação, limpeza e desincrustação em grandes superfícies de aço e fundido
Ideal para tratamento de material em grandes superfícies de aço e ferro fundido. Para trabalhos de escovagem pesados/agressivos.
Ideal para escovagem flexível em grandes superfícies de aço inox e alumínio
Para limpeza fácil e rápida de locais de difícil acesso, tais como rebaixos de portas. Para utilização em rebarbadoras axiais pneumáticas e veios flexíveis.
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir
Serra craniana HSS bimetal
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8