Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Ideal para tratamento de material de superfícies de aço e ferro fundido pequenas e médias
Ferramenta completa ideal para aço inox e alumínio
Ferramenta completa ideal para peças de aço e ferro fundido
Ideal para tratamento de material em áreas de difícil acesso em aço e ferro fundido
Ideal all-round tool on steel and cast iron parts
Ideal for quick and easy removal of discolouration on bearing rods in railing construction. Ideal for use on steel, stainless steel, aluminium, wood and plastic.
Ideal para tratamento de material em áreas de difícil acesso em aço inox e alumínio
Ideal for machining hard-to-reach areas on stainless steel and aluminium
Ideal para tratamento de material em áreas de difícil acesso em aço e metal fundido. Para trabalhos de escovagem leves, como rebarbação, limpeza e remoção de ferrugem.
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir
Serra craniana HSS bimetal
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8