Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
10 item(ns) com 32 versões encontrado(s)
Ferramenta completa ideal para aço inox e alumínio
Ferramenta completa ideal para peças de aço e ferro fundido
Ideal all-round tool on steel and cast iron parts
Ideal for quick and easy removal of discolouration on bearing rods in railing construction. Ideal for use on steel, stainless steel, aluminium, wood and plastic.
Ideal para peças de aço e ferro fundido. Para escovagem média e elevada.
All-round tool ideal for steel, cast metal and aluminium
Enables access to hard-to-reach areas in the bodywork, such as folds and grooves for solder joints or inside corners. For easy removal of rust, sealant, paint and scale.
Com arame entrançado de aço inox para trabalhos com escova grossa em áreas de difícil acesso
Para retificadoras direitas e berbequins
All-round tool suitable for removing joints and rust on edges. For cleaning recesses and removing paint.
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Disco de lixa para madeira Useit® Superpad
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8
Disco de lixa seco para madeira KP PERFECT
Rolo de lixa para madeira KPC/KPE
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RW
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir