Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Escova de arame ondulado
Due to the special wire arrangement, the brush is particularly suitable for heavy brushing work and can be used for aggressive brushing. Ideal for sanding, polishing, smoothing, matting and structuring.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Arame ondulado, latão
- Espessura do arame: 0,27 mm
Para calandra art. n.º 0702460.
Para rebarbar peças de aço e remover ferrugem ou contaminação de superfícies metálicas.
Para desbastar anéis de madeira macia e polir superfícies de madeira dura.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!