Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Guilho liso premium da nova geração com encaixe tipo SDS-Plus.
Espátula premium de última geração com encaixe tipo SDS-plus.
Premium next-generation point chisel with tool holder suitable for SDS-plus.
Premium next generation tile chisel with an extra-short shank and an extra-wide working blade. Tool holder suitable for SDS-plus.
Espátula para azulejo de última geração com um ângulo e design ideais que protegem o material base. Encaixe tipo SDS-plus.
Guilho espátula premium da nova geração com encaixe tipo SDS-Max.
Premium next-generation flat chisel with tool chuck suitable for SDS-max.
Premium next-generation point chisel with tool chuck suitable for SDS-max.
Enhanced forming process for a longer service life
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir
Serra craniana HSS bimetal
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8