As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Escareador cónico EU+ HSCo 90°, DIN 335 C
A ferramenta multiusos com ângulos de hélice extremamente irregulares (UE) e polimento adicional exclusivo disponível exclusivamente na Würth para um furo escareado perfeito.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Ângulo extremamente irregular
- Excelente qualidade da superfície: furo escareado preciso, redondo e sem rebarba
- Furação suave em todos os materiais
- É possível obter valores de corte mais elevados
Polimento adicional exclusivo
- Até 3x mais rápido do que os escareadores convencionais
- Até 2x maior capacidade de escarear do que os escareadores convencionais
- Significativamente menos esforço quando utilizado com berbequins manuais
- É possível obter um furo escareado mais profundo
Para uso universal
Ótimo desempenho no tratamento de quase todos os materiais e aplicações graças à geometria especial da ponta e ao material de corte HSCo
Haste de três faces
- Evita o girar da broca na bucha: trabalho mais rápido e agradável
- Ótima transmissão de força
- Proteção da bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Embalagens de produtos sustentáveis de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!