Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Quick, easy and safe pre-drilling of escutcheon fittings with dia. 7.5 mm cams
Efficient processing of the type A tilt-and-turn window is possible with these drilling jigs
With hardened drill bushings
For 16 mm hinge with 3 bolts on frame part
The ventilation slits on the window sash for window rebate ventilator type A can be efficiently applied using this milling jig
Cavilha com haste quadrada
Puxador de porta AL 900 em roseta oval
Roseta oval interior AL com orifício PC
Puxador de porta AL 930 em roseta oval
Roseta oval exterior AL com orifício PC
Puxador de porta AL 920 em roseta oval
Puxador de porta AL tipo E em roseta oval
Roseta oval A, interior