Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada com flange e peça de fixação (inserção não metálica), rosca fina EN 1666, aço 10, galvanizado, passivado a azul (A2K)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A norma ISO EN 1666 substitui a norma DIN 6926 | Existem algumas semelhanças | Porcas com rosca padrão incluídas na norma DIN EN 1663 | Altura da porca alterada | Largura entre faces para o tamanho M10 alterada de 15 mm para 16 mm | Classe de resistência 12 removida | Classe de resistência 6 adicionada.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!