As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso sextavado com flange EN 1665, aço 8.8, zinco níquel, prateado (ZNSHL)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os elementos de fixação com um revestimento prateado zinco níquel sem crómio (VI) galvanizado (ZNSHL) são adequados para aplicações com um elevado risco de corrosão. O revestimento é composto por uma camada em liga de zinco níquel e por um revestimento de vedação (camada superior com partículas de lubrificação integradas)
Resistência à corrosão:
- Diâmetro ≥ M2 – 360 h*
- Diâmetro ≥ M4 – 600 h*
- Diâmetro ≥ M10 – 720 h*
Sem corrosão do metal de base em pontos sem rosca no teste de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
Resumo das vantagens:
- Resistência à corrosão até 720 horas para corrosão no metal base em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
- Sem crómio (VI)
- Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09-0,14 μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
- Funcional e decorativo
A norma ISO EN 1665 substitui a norma DIN 6921 | Existem ligeiras semelhanças | Algumas alturas da cabeça alteradas | Diâmetro de flange não alterado | Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M16, M20 | Resistência 12.9 removida | Rosca fina removida.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!