Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso sextavado com flange
EN 1665, aço 10.9 galvanizado passivado com película espessa (ZSML)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os elementos de ligação com um revestimento galvanizado de zinco níquel (ZSML) sem crómio (VI) representam uma alternativa mais segura para o futuro em comparação com superfícies que contenham crómio (VI). O revestimento consiste numa camada de zinco com passivação numa base (crómio III) e numa camada de vedação (camada superior com partículas de lubrificação integradas).
Resumo das vantagens:
- Substituição de maior qualidade de revestimentos galvanizados comuns, como A2C ou A3C
- Coeficiente de atrito ajustado de 0,09 μ – 0,14 μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
- Funcional e decorativo
A norma ISO EN 1665 substitui a norma DIN 6921 | Existem ligeiras semelhanças | Algumas alturas da cabeça alteradas | Diâmetro de flange não alterado | Medidas da chave alteradas para M10, M12, M14 e M16, M20 | Resistência 12.9 removida | Rosca fina removida.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!