Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada com flange e peça de fixação (totalmente metálica)
EN 1664, aço galvanizado 8, passivado a azul (A2K)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A norma ISO EN 1664 substitui a norma DIN 6927 | Existem algumas semelhanças | Porcas com rosca fina incluídas na norma DIN EN 1667 | Altura da porca alterada | Largura entre faces para o tamanho M10 alterada de 15 mm para 16 mm.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!