Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada com aba EN 1661, aço 10, zinco níquel prateado (ZNSHL)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Os elementos de fixação com um revestimento prateado zinco níquel sem crómio (VI) galvanizado (ZNSHL) são adequados para aplicações com um elevado risco de corrosão. O revestimento é composto por camada em liga zinco níquel e um selante (acabamento final com partículas de lubrificação integradas).
Resistência à corrosão:
- Diâmetro ≥ M2 – 360h*
- Diâmetro ≥ M4 – 600h*
- Diâmetro ≥ M10 – 720h*
- *Sem corrosão do metal base em pontos sem rosca no teste de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
Resumo das vantagens:
- Resistência à corrosão até 720 horas para a corrosão do metal base em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
- Sem crómio (VI)
- Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09 μ-0,14 μ devido à camada superior com partículas de lubrificação integradas
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
- Funcional e decorativo
A norma ISO EN 1661 substitui a norma DIN 6923 | Existem algumas semelhanças | Rosca fina removida | Largura entre faces para o tamanho M10 alterada de 15 mm para 16 mm.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!