Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada DIN EN 14399-4, aço 10Z, galvanizado a quente, para conjuntos de aparafusamento estrutural de alta resistência
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Conjuntos de alta resistência de acordo com a norma DIN EN 14399-4. Para ligações roscadas estruturais pré-carregadas de alta resistência na metalúrgica
- Sistema HV
- Classe K1
- Classe de resistência 10Z
- Aço galvanizado a quente
- Lubrificado com MoS2
"Utilize apenas conjuntos completos (parafusos, porcas e anilhas) de um único fabricante." (Extrato da norma DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).
A conceção de estruturas de aço de apoio com acessórios de fixação de alta resistência é regulada pela norma DIN EN 1090-2 e pela diretiva 024 da DASt.
Devido à rastreabilidade dos lotes, estes artigos só podem ser adquiridos e armazenados diretamente pelo fabricante e, por conseguinte, são excluídos de troca ou devolução!
Armazenagem e transporte:
Os parafusos, as porcas e as anilhas são fornecidos numa versão com revestimento de zinco por imersão a quente, com porca lubrificada em condições de processo. A rosca interior da porca não é revestida a zinco por imersão a quente e está protegida contra corrosão apenas pela lubrificação aplicada. Condições inadequadas de transporte e armazenamento podem resultar na corrosão da rosca interior ou numa alteração do estado de lubrificação, conforme fornecido, e na correlação entre o binário de aperto e a força de pré-aperto associada a esta.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!