Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Corrediça oculta de extração total Dynapro Tipmatic, 40 kg Para gavetas sem puxador
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Elemento Tipmatic integrado
- Nenhum esforço adicional de instalação e necessidade de espaço
- Premir o terço central da tampa para abrir
Ajuste preciso da folga dianteira
Ajuste em qualquer um dos lados a 6 mm (definição de fábrica de 4,5 mm)
Opção de montagem posterior da sincronização
Basta tocar em qualquer lugar em toda a frente para abrir
Funcionamento muito silencioso, sem paragem
graças às corrediças totalmente sincronizadas
Desempenho fácil e preciso
graças aos rolos de plástico resistentes ao desgaste
Elevada estabilidade lateral
graças às calhas guias largas
O fixador de encaixe e o adaptador de ajuste adequados permitem um ajuste tridimensional ou bidimensional.
A folga dianteira necessária depende de vários fatores, como, por exemplo, a largura e a altura da tampa e a robustez da frente. Recomendamos, assim, um batente de amostra.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!