Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Seamless joints on doors up to 24-mm thick
Folgas ideais em portas com uma espessura máxima de 24 mm
The doors open at a convenient angle when light tapped on the front
Com profundidade rasa do copo para portas finas e perfiladas
Montagem sem ferramentas entre a tampa e o braço articulado
With integrated finger protection, no opening has a diameter larger than 7 mm
Cavilha com haste quadrada
Puxador de porta AL 900 em roseta oval
Roseta oval interior AL com orifício PC
Puxador de porta AL 930 em roseta oval
Roseta oval exterior AL com orifício PC
Puxador de porta AL 920 em roseta oval
Puxador de porta AL tipo E em roseta oval
Roseta oval A, interior