Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Dobradiça tipo piano
Steel surface-coated, if brass-plated also clear stove-enamelled
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Material: Aço revestido; se for latonado tem ainda uma termolacagem transparente
- Comprimento: 3500 mm
- Parafuso: 1,75 mm de diâmetro, aço sem tratamento
- Rolos: 3,2 de diâmetro +0,2 mm
- Espessura do material: 0,7 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!