Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Dobradiça para móvel série Sepa 39
Dobradiça de embutir para batente invisível de porta
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Pode ser utilizada em portas redondas a partir de um ∅ mín. de 120 mm
- Para uma espessura de material igual ou superior a 11 mm
- Capacidade de carga de 12 kg com 2 dobradiças e de 18 kg com 3 dobradiças
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!