Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Dobradiça para móvel OBS 6
Com rolo visível e função de fecho de retenção, montagem de encaixe sem ferramentas entre a tampa e o braço da dobradiça
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Ajuste 2D
- Fácil ajuste das portas de móveis
- Ajuste lateral: -2 mm com encaixe excêntrico
- Ajuste da altura: +/- 2 mm através de orifício ranhurado. Para ajustar a altura, parta os dois pernos por baixo do parafuso Euro (tipo B, diâmetro da cabeça de 9,0 mm)
Encomende uma tampa articulada para todos os modelos de dobradiças OBS 6 e OBS 8 separadamente
- Cobertura do rebordo da tampa
- Adequado para batente de canto ou duplo
Ângulo de abertura de 180°/230°/270°
Adequada para estrutura principal e construção contínua
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!