As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Dobradiça para portas de espelho e vidro TIOMOS Mirro 125
Montagem final rápida sem precisar de perfurar o vidro
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2058066.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Variantes
Montagem até 19 mm
Ligação dobradiça/adaptador excêntrica
Disponível em 3 versões
- Com amortecedor integrado (3 níveis de amortecimento ajustáveis)
- Sem amortecedor integrado
- Sem fecho automático (sem mola)
As dobradiças Tiomos Mirro não podem ser utilizadas com placas de montagem excêntricas.
Para colar o adaptador de aço inox ao vidro espelhado, recomendamos MAK 38 artigo n.º 0893580; quanto ao vidro transparente, contacte o fornecedor de vidro.
Para portas de espelho e vidro transparente com adaptadores adesivos correspondentes
- A montagem de embutir pode ser obtida através da alteração da distância de fixação da placa de montagem (X) e usando uma distância de colagem pequena (Z).
- Todas as folgas nas portas de espelho e vidro devem ter, pelo menos, 1,5 mm (para evitar o risco de partir).
- A extremidade interior da porta não deve tocar no corpo quando a porta for aberta.
Consulte o seu fornecedor de vidro ou de portas para obter mais informações sobre o melhor processo de aderência ou colagem para fixar a dobradiça às portas de espelho e vidro transparente.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!