As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Dobradiça oculta TIOMOS M9 Click-on
Dobradiça universal para aplicações de portas sofisticadas e versáteis
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Profundidade fácil de ajustar através de parafuso com rosca
- Batente da porta de até 25 mm
- Disponível em três modelos
- Com amortecimento integrado (três níveis de amortecimento disponíveis)
- Sem amortecedor integrado
- Sem função de fecho automático (sem mola)
Portas de móveis finas, portas com rebaixo e vedações em esquadria de quatro lados
Espaço mínimo em portas com extremidades chanfradas (R = 1 mm) para regulação de fábrica
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!