As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Dobradiça Tiomos M0 Click-on 125
Para portas com espessura entre 6 e 10 mm e sobreposições de portas até um máx. 25 mm (com zero de saliência até um máx. 14 mm)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Compatível com todas as placas de montagem (distância do orifício 37 mm) da série Tiomos
Disponível em três modelos
- Com amortecimento integrado (três níveis de amortecimento disponíveis)
- Sem amortecedor integrado
- Sem função de fecho automático (sem mola)
Para portas com espessura a partir de 6 mm
Parafuso de cabeça de embeber M5 x 6 mm (Art-Nr. 02815 6)
1. Perfure um orifício com 4,2 mm de diâmetro para alumínio ou com 4,5-4,8 mm para HPL e material de superfície sólida.
2. Corte uma rosca de M5.
3. Instale a dobradiça e fixe com os parafusos.
Para portas com espessura a partir de 10 mm
Parafuso Euro, tipo B, diâmetro de 6,3 x 10 mm (Art-Nr. 027663010)
1. Perfure um orifício com 5 mm de diâmetro.
2. Instale a dobradiça e fixe com os parafusos.
Para portas com espessura a partir de 8 mm
Parafuso de cabeça de embeber M4 x 8 mm com manga M4 x 5,5 mm (Art-Nr. artigo F072135928)
1. Perfure um orifício com 5 mm de diâmetro. Escareie ligeiramente a extremidade do orifício.
2. Insira a manga e faça-a entrar com um martelo.
3. Instale a dobradiça e fixe com os parafusos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!