Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
9 item(ns) com 64 versões encontrado(s)
Seamless joints on doors up to 24-mm thick
With integrated finger protection, no opening has a diameter larger than 7 mm
Seamless joints on doors up to 22-mm thick
With integrated damping (three damping settings available)
Hinge for blind corner structures, inset
Accommodates door thicknesses of up to 36 mm
Hinge for stud structures, overlay
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Cavilha com haste quadrada
Puxador de porta AL 900 em roseta oval
Roseta oval interior AL com orifício PC
Puxador de porta AL 930 em roseta oval
Roseta oval exterior AL com orifício PC
Puxador de porta AL 920 em roseta oval
Puxador de porta AL tipo E em roseta oval
Roseta oval A, interior