Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Dobradiça Tiomos H 105°
Dobradiça Tiomos H 105° - 1
Dobradiça Tiomos H 105° - 2
Dobradiça Tiomos H 105° - 3
Dobradiça Tiomos H 105° - 4
Dobradiça Tiomos H 105° - 5
Dobradiça Tiomos H 105° - 6
Dobradiça Tiomos H 105° - 7
Dobradiça Tiomos H 105° - 8
Dobradiça Tiomos H 105° - 9

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Dobradiça Tiomos H 105°

O sistema de dobradiças está oculto nas partes superior e inferior do armário

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

  • Não é necessário processamento das laterais do armário

  • Não há perda de espaço no armário devido às ligações das dobradiças laterais

  • Ângulo de abertura de 105°

  • Amortecedor Soft-close integrado

  • Ajuste tridimensional

  • Para portas com espessura a partir de 18 mm

  • Para um peso máximo da porta de 17 kg
Aviso

Para portas pesadas de 15 kg ou mais, recomendamos uma espessura mínima de armário de 22 mm.