Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
26 item(ns) com 88 versões encontrado(s)
Folgas ideais em portas com uma espessura máxima de 24 mm
Acomoda espessuras de porta até 36 mm
Com proteção de dedos integrada, não abre mais de ∅ 7 mm
Montagem final rápida sem precisar de perfurar o vidro
Seamless joints on doors up to 22 mm thick
Sobreposição da aba de até 19 mm
Dobradiça com abertura automática para partes frontais sem pegas
Dobradiça para estruturas de pernos, embutida
Para ligar duas portas de armário de canto
Para portas com espessura entre 6 e 10 mm e sobreposições de portas até um máx. 25 mm (com zero de saliência até um máx. 14 mm)
With small ∅ 26 mm cup housing
Tiomos hinge in NIGHT colour
Hinge for stud structures, overlay
Dobradiça universal para aplicações de portas sofisticadas e versáteis
With integrated damping. Specially for aluminium profile frame doors
Mini hinge suitable for small doors and doors with narrow frames
O sistema de dobradiças está oculto nas partes superior e inferior do armário
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Cavilha com haste quadrada
Puxador de porta AL 900 em roseta oval
Roseta oval interior AL com orifício PC
Puxador de porta AL 930 em roseta oval
Roseta oval exterior AL com orifício PC
Puxador de porta AL 920 em roseta oval
Puxador de porta AL tipo E em roseta oval
Roseta oval A, interior