Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Battery-powered strip nailer for Ø 2.9 to 3.3 mm nails in lengths of 50 to 90 mm
Pistola de pregar leve e prática para pregos com diâmetro de 1,2 mm e comprimento de 15 – 54 mm
Dispositivo de gás de alto desempenho para ligadores para madeira com cartucho de 34°
Powerful nailer for processing staples with a width of 10.8-11.3 mm and a length of 35-75 mm
Dispositivo muito leve e potente para aplicação de agrafos com 12,8 mm de largura e 4-16 mm de comprimento
Dispositivo prático e potente para o processamento de agrafos com 5,7 mm de largura e 10–40 mm de comprimento
Pistola combinada potente para aplicar vários elementos de fixação: Agrafos de tipo WN, agrafos de tipo W155 e pregos em T.
Powerful nailer for processing adhesive nails with a diameter of 2.5–2.8 mm and a length of 22–35 mm
High-performance gas device for wood fixtures with 21° magazine