Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
6 item(ns) com 6 versões encontrado(s)
Dispositivo de gás de alto desempenho para ligadores para madeira com cartucho de 34°
Powerful nailer for processing staples with a width of 10.8-11.3 mm and a length of 35-75 mm
Powerful nailer for processing adhesive nails with a diameter of 2.5–2.8 mm and a length of 22–35 mm
High-performance gas device for wood fixtures with 21° magazine
Powerful nailer for processing anchor nails with a width of 4.0 mm and a length of 40-60 mm; centring point ensures nails are driven in precisely
Powerful nailer for processing pin nails with a width of 1.4 mm and a length of 25–64 mm
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.