Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
15 item(ns) com 66 versões encontrado(s)
Very good cutting performance with a long service life
Excelente desempenho de corte e com uma longa vida útil
Com uma vida útil extremamente longa e excelente desempenho de corte
Made from high-performance ceramic abrasive grain with optimum binding system for extremely long service life, maximum cutting performance and optimum cutting properties
Disco standard de elevado desempenho com excelentes valores de desempenho.
Very long service life and good cutting performance
High-performance standard disc with excellent performance values.
Extreme cutting performance, ultra-thin
Specially designed for all types of steel with extremely long service life and cutting performance
With the 3M™ Cubitron™ 3 cutting disc you make perpendicular cuts using the outer edge of the disc
Specially designed for all types of steel with extremely long service life and cutting performance.
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Disco de lixa para madeira Useit® Superpad
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8
Disco de lixa seco para madeira KP PERFECT
Rolo de lixa para madeira KPC/KPE
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RW
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir