Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Very good cutting performance with a long service life
Excelente desempenho de corte e com uma longa vida útil
Com uma vida útil extremamente longa e excelente desempenho de corte
Made from high-performance ceramic abrasive grain with optimum binding system for extremely long service life, maximum cutting performance and optimum cutting properties
Disco standard de elevado desempenho com excelentes valores de desempenho.
Very long service life and good cutting performance
High-performance standard disc with excellent performance values.
Extreme cutting performance, ultra-thin
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir
Serra craniana HSS bimetal
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8