Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Discos de fibra vulcanizada, zircónio-alumina Topsize
Disco de lixa flexível e resistente ao desgaste
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Orifício de 22 mm com ranhura transversal
Material de suporte em fibra vulcanizada
- Dimensão do grão 16-50: 0,8 mm
- Grão 60-120: 0,6 mm
Dispersão eletrostática
Taxas de remoção consistentes
Revestimento Top Size (= zircónio-alumina especial com multicolagem a frio e massa de enchimento de lixamento), e liga de resina totalmente sintética e altamente flexível
- Desempenho de lixamento agressivo
- Lixamento frio – não danifica a peça de trabalho
- Vida útil longa
- Níveis de ruído baixos
- Efeito de autoafiamento eficaz do grão de lixamento
Instruções gerais de trabalho e segurança
- Utilize os discos de fibra apenas com pratos auxiliares aprovados e em boas condições de funcionamento
- O diâmetro do disco de fibra não deve ser superior, em 15 mm, do que o diâmetro do prato auxiliar
- Não adequado para polimento com água
- Trabalhe sempre com equipamento de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, proteções auriculares, etc.
- Guarde protegido da luz solar direta e longe de fontes de calor. Não guarde em locais húmidos ou no solo
- Guarde na embalagem original a 18-22°C e com 45-60% de humidade relativa
Para utilização em retificadoras angulares elétricas ou pneumáticas com regulação manual e velocidade máxima até 80 m/s em conjunto com um prato auxiliar
Polimento de cantos e superfícies em componentes planos e curvos:
- Dimensão do grão 16-40: Desbaste de cordões de soldadura, pontos de soldadura, polimento de arestas, etc. Trabalhos de rebarbamento em peças de metal forjado, fundido e em chapa. Retificação de peças de fundição
- Dimensão do grão 40-80: Suavização de cordão de soldadura, trabalhos de desbaste de cantos e polimento de chapas e outras superfícies metálicas.
- Dimensão do grão 40-120: Remoção de ferrugem, retificação de camadas antigas de tinta, polimento fino em reparação de viaturas
Materiais a processar:
Aços resistentes a corrosão e extremamente resistentes ao calor (aço inox), aços carbono, aço forjado, metais não ferrosos, ligas de crómio e níquel, e ferro fundido cinzento
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!