Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
10 item(ns) com 29 versões encontrado(s)
High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced grinding disc with extremely long service life, maximum and extremely fast material removal rate
High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced rough grinding disc with a particularly long service life and high removal rate
Synthetic resin-bonded, fibre-reinforced standard roughing wheel with very good performance values
Disco de rebarbar de alto desempenho reforçado com fibra e ligação de resina, com uma vida útil especialmente prolongada e com uma taxa de remoção elevada
Disco de rebarbar de alto esempenho reforçado com fibra e ligação de resina, com uma taxa de remoção de material particularmente elevada e rápida
The 3M™ Cubitron™ 3 grinding disc is an exceptionally fast grinding and long-lasting disc for removing welding marks and other heavy-duty grinding applications
Revolutionary sanding process with up to three times quicker removal and longer service lives compared to conventional rough grinding disc.
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Disco de lixa para madeira Useit® Superpad
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8
Disco de lixa seco para madeira KP PERFECT
Rolo de lixa para madeira KPC/KPE
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RW
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir