As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de rebarbar alto desbaste Speed Para aço e aço inox
Disco de rebarbar de alto esempenho reforçado com fibra e ligação de resina, com uma taxa de remoção de material particularmente elevada e rápida
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Composição especial multicamadas
- Camada preta de grão fino (camada de suporte de retificação ativa)
- Camada vermelha de grão grosso (camada de retificação ativa com grão abrasivo especialmente revestido)
- Tecido intermédio de lã especial
- Maior segurança durante a retificação, sem desgaste do disco
- Excelente amortecimento de vibrações
- O acabamento de desbaste pode ser influenciado alterando o ângulo da mesma
Retificação a frio
Tolerância mínima dimensional e de desequilíbrio
Sem ferro, cloro e enxofre (≤ 0,1 %)
- Armazenamento: seco, à temperatura ambiente de 20 °C
- Trabalhe apenas com vestuário de proteção adequado
- Utilize apenas discos não danificados
- Garanta uma pressão de contacto adequada
- Para obter mais informações, consulte o folheto informativo
Preste atenção ao ângulo de contacto correto do disco de rebarbar
Um ângulo de contacto demasiado superficial provoca a quebra do disco na área periférica.
- Igualmente adequado para rebarbar aço e aço inox
- Lixar extremidades e superfícies
- Revestir e alisar
- Rebarbar e tratar cordões de soldadura, especialmente cordões de soldadura duros
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!