Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
7 item(ns) com 26 versões encontrado(s)
Para utilização direta em ângulo de velocidade controlável e em lixadoras de juntas de ângulo; proporciona, a uma rugosidade definida, um acabamento uniforme sem danificar a superfície.
Para utilização em rebarbadoras angulares de velocidade ajustável. Proporciona um acabamento uniforme sem danificar a superfície a uma profundidade de rugosidade definida
Para utilização direta em retificadoras angulares com controlo de velocidade
For matting, burnishing, polishing and for matching pre-sanded metal sheets. Achieving effective surfaces, cleaning oxide coatings and removing tempering colour.
Combining Scotch-Brite material with the durable Cubitron grain enables high removal rates in combination with a comparably fine finish. In contrast to conventional abrasives, undergrinding is rarely possible in this respect – sanding of welding seams and spot welds without undergrinding with smooth finish.
Para remover ferrugem, polir, fazer transições e criar superfícies decorativas com uma lixadora excêntrica normal ou para acabamentos manuais.
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Disco de lixa para madeira Useit® Superpad
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8
Disco de lixa seco para madeira KP PERFECT
Rolo de lixa para madeira KPC/KPE
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RW
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir