Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
7 item(ns) com 33 versões encontrado(s)
For cleaning welding seams, metal surfaces, wood and plastic
Limpeza extremamente rápida e vida útil máxima ao remover cordões de soldadura, escória, corrosão e revestimentos.
Com sistema de substituição rápida. Compatível com sistema 3M Roloc.
Para utilização direta em rebarbadoras angulares. Para limpeza e polimento de aços sem liga e de alta liga, alumínio e metais não ferrosos.
For matting, burnishing and finishing (final sanding) and for matching pre-sanded flat and slightly profiled components made of stainless steel with high requirements for decorative surfaces.
Com sistema de troca rápida
Ideal for surface sanding
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.
For matting, burnishing and finishing (final sanding) and for matching "pre-sanded" flat and slightly profiled components made of stainless steel with high requirements for decorative surfaces.
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
Disco de lixa para madeira Useit® Superpad
Serra craneana, HSS bimetálica Longlife e Speed HSCo8
Disco de lixa seco para madeira KP PERFECT
Rolo de lixa para madeira KPC/KPE
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RW
Disco de corte p/ aço Speed
Pasta de polimento Para anéis de sisal/tecido, anéis de polir