Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Prato para polir de feltro segmentado Para rebarbadoras angulares com montagem direta M14
Para rebarbadoras angulares com montagem direta M14. Ideal para polir e remover descolorações menores (profissionais de tubagens).
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Variantes
Polimento rápido e simples
Feltro de alta qualidade (100% lã ovelha)
Excelentes resultados de superfície
As aletas e ranhuras de refrigeração verticais no disco facilitam o polimento a frio.
Pode ser utilizado sem acessórios adicionais
O disco de lixar de feltro segmentado pode ser utilizado diretamente em rebarbadoras angulares de velocidade controlável e em polidoras com rosca M14.
Máx. 4000 rpm, recomendado 2500-3000 rpm
Aplicar a pasta correspondente com a máquina em funcionamento!
Aço inox, aço, metais não ferrosos e revestimentos e peças em plástico
- Importante: Se não se realizar cada etapa de trabalho cuidadosamente, as falhas na superfície ficam ainda mais visíveis durante o polimento.
- Quanto melhor for o pré-desbaste, mais simples e rápido é o polimento.
- Deve ser utilizado um prato para polir de feltro segmentado separado para cada pasta. Isto evita misturar diferentes pastas e comprometer o resultado.
- Limpe os pratos para polir de feltro segmentados obstruídos, pressionando suavemente com uma escova de arame.
- Remova os resíduos de polimento da superfície com Wiener Kalk.
- As recomendações de aplicação têm uma natureza geral, dependendo da qualidade inicial da superfície ou dos requisitos de qualidade da superfície.
- Realize testes preliminares ou efetue os seus próprios testes!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!