Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de lixa de lamelas OSF® (Acabamento de um passo)
O tubo profissional é ideal para remover cordões de soldadura e retocar acabamentos numa única etapa de trabalho. Para utilização direta em retificadoras de junção angular e de velocidade controlável, proporciona uma combinação de remoção rápida de material e qualidade de superfície perfeita na área de tubos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
3 em 1
- 1. Retificação de cordões de soldadura
- 2. Uniformização
- 3. Retificação de acabamento
- Sem ferro, cloro nem enxofre (≤ 0,1%)
- Lã abrasiva de nylon fabricada com material de "tratamento de superfícies"
- Óxido de alumínio com pano abrasivo de tamanho superior
- Disco em fibra de vidro resistente
- Enorme poupança de tempo (redução extrema de passos de trabalho)
- Retificação de cordões de soldadura e acabamento num só passo
- Valor Ra constante e reduzido (qualidade elevada de superfície)
- Não altera a forma durante o desbaste
- Lixamento mais fresco (baixa temperatura de funcionamento)
- Sem obstruções
- Não são necessários pratos auxiliares adicionais
A qualidade da superfície é uma expressão da rugosidade (valor Ra)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!