Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de corte para aço inox
Disco standard de elevado desempenho com excelentes valores de desempenho.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Disco de corte standard com aglomerado de resina sintética e reforço de material fibroso
- Para corte livre com rebarbadoras elétricas ou pneumáticas
- Elevada resistência à rutura
- Não contém ferro, cloro e enxofre (≤ 0,1%)
- Armazenamento: Seco, a temperatura ambiente de 20 °C
- Trabalhar apenas com vestuário de proteção adequado
- Utilizar sempre um capuz de proteção adequado durante trabalhos de corte
- Trabalhar apenas com discos não danificados
- Não encravar/inclinar os discos durante o processo de corte – maior risco de quebra!
- Garanta uma pressão de contacto adequada
- Fixe sempre os discos de corte (modelo reto) com o anel de metal voltado para a máquina
Chapas de aço inox, aços inox sem liga, ligas de aço e de alta liga, aços resistentes à corrosão e a ácido, aços de crómio-níquel
Corte de chapas metálicas, tubos, perfis, cabos de aço, ferro de armadura, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!