Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de cerdas
Para a limpeza e remoção de revestimentos ou sujidade em metais, betão, pedra natural, madeira e plástico
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Formado por uma só peça
- As cerdas não se soltam
- Trabalho controlado e silencioso
"CUBITRON" único e resistente (grão cerâmico abrasivo)
Elevado desempenho de corte, agressivo e vida útil extremamente longa sem pressão de esmerilamento intensa
Adequado para um máximo de 25 000 rpm
Pode ser utilizado praticamente em todas as máquinas de operação manual
Elevado nível de eficiência consistente até o disco inteiro estar completamente gasto
Permite poupar dinheiro
Sistemas de montagem de mudança rápida sem ferramentas para Ø 50 mm e Ø 75 mm
Montagem simples e rápida
Rosca M14 integrada para Ø 115 mm
Não é necessário prato auxiliar especial
Para remover depósitos resistentes, grossos e finos, tais como tinta, ferrugem, escória, zonas adesivas, resíduos de juntas, revestimentos ou sujidade em todos os tipos de metal, bem como para limpar betão, pedra natural, madeira e plásticos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!