Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Die, HSS WN M-thread
HSS high-performance, nitrated die for the manufacture and repair of standard metric ISO threads according to DIN 13 with cordless drill screwdrivers or manually in the die holder in steel up to 900 N/mm² strength, cast iron and non-ferrous metals (e.g. aluminium, aluminium alloys and magnesium alloys)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!